Beli ball joint remover di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- JTC Ball Joint ExtractorsDeskripsi:For splitting track rod ends, anti-roll bar mountings, ball joints, etc
- TEKIRO Ball Joint Separator (Treker Ball Joint)Deskripsi:untuk melepaskan ball joint dari lower arm tanpa perlu menggunakan banyak alat bantu dan tenaga yang besar, karena dengan alat ini saja sudah cukup untuk melepaskan ball joint dari lower arm yang sangat sulit tersebut, mempunyai ukuran 9" berdimensi 159mmx92mmx31mmFungsi : untuk melepaskan ball joint dari lower arm tanpa perlu menggunakan banyak alat bantu dan tenaga yang besar, karena dengan alat ini saja sudah cukup untuk melepaskan ball joint dari lower arm Material : chrome molybdenumatribut:
- Material: Chrome Molybdenum
- Size (inch): 9
- Dimension 1 (mm): 159
- Dimension 2 (mm): 92
- Dimension 3 (mm): 31
- Jason Disc Brake Spreaderatribut:
- Size (cm): 15.2x7.3x2.1
- Material: High Quality
- monotaro Ball Joint Separator (Pickle Fork)Deskripsi:Separator of the type to beat in the gap of the ball joint To remove the ball joint.
- TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact)Deskripsi:TEKIRO 3/4" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 17 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 28mmx50mmx37mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
- JTC Ball Joint Separator for SplittingDeskripsi:For splitting track-rod ends, anti-roll bar mountings, ball joints, etc
- Kennedy Ball Joint SeparatorDeskripsi:Manufactured from drop forged alloy steel with slim tapered fork jaw for easier access into confined areas. Suitable for use on most car and light commercial vehicle ball joints. 100mm Overall Length - Restricted Access Designed for use in hard to reach and confined areas. Mainly for use on Asian import cars.atribut:
- Capacity: 45mm
- Additional Features: Designed for use in hard to reach and confined areas Suitable for use on most car and light commercial vehicle ball joints
- Weight Each: 1.12kg
- Throat Depth: 22mm
- Throat Width: 18mm
- Screw Material: Hardened Steel
- Jaw Material: Alloy Steel
- Part Number: KEN5034400K
- TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)Deskripsi:untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau, berdimensi 87mmx56mmx70mmx54mmFungsi : untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau Material : chrome molybdenumatribut:
- Material: Chrome Molybdenum
- ALDO Tool Box Mechanic ToolsDeskripsi:Contents:- 20 pc 1/2" Dr. Sockets: 8-24, 27-30-32 mm- 1 pc 1/2" Dr. 72 Teeth Quick release ratchet handle- 2 pc 1/2" Dr. x 5" & 10" Extension bar- 1 pc 1/2" Dr. x 10" Sliding bar- 1 pc 1/2" Dr. Universal joint- 2 pc 1/2" Dr. Spark plug socket 16 & 21 mm- 17 pc Spanner 6-22 mm- 20 pc Bits with holder Torx with hole: T10, 15, 15, 20, 20, 25 Torx with hole: T25, 27, 30, 30, 40, 45, 50 Hex with hole: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm- 1 pc Screwdriver bit handle- 8 pc Hex key ball head: 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm- 1 pc Diagonal plier 6"- 1 pc Long nose plier 6"- 1 pc Combination plier 7"- 1 pc Water pump plier 9.5"- 1 pc Lock plier 10"- 1 pc Machinist hammer 300g- 6 pc Screwdriver 3x75, 4x100, 6x100, 8x150mm PH1x80mm, PH2x100mm- 1 pc Cantilever metal case Body thickness 0.7mm Cover 0.8mmTotal 86 pc
- TEKIRO Bearing Separator SetDeskripsi:Bearing Separator digunakan untuk melepaskan atau memisahkan bearing dari dudukannya. Heat Treated Alloy Steel - Drop forged for extra strength - Chrome plated and Black oxide finish - Easy to remove bearing, berdimensi 107mmx83mmx131mmx78mmFungsi :"Bearing Separator digunakan untuk melepaskan atau memisahkan bearing dari dudukannya.Material : chrome vanadiumIsi:- 2 pcs Bearing Separator Capacity 30x50 mm ( 1_1/4" - 2_1/2") Capacity 50x75 mm (2_1/4" - 3_1/2")- 2 pcs 17xL127 mm Extention Screw (Male & Female Threads)- 2 pcs 17xL127 mm Extention Screw (Male Threads)- 2 pcs 17xL103 mm Extention Screw (Male & Female Threads)- 2 pcs 17xL103 mm Extention Screw (Male Threads)- 1 pcs 6" Bar - Type Puller Yoke- 1 pcs Forcing Screw 9/16"xL175 mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Coil Spring (Treker Per Mobil)Deskripsi:untuk melepas atau memasang per shockbreaker ukuran 400mm, berdimensi 450mmx32mmx20mmFungsi : untuk melepas atau memasang per shockbreaker Material : chrome molybdenumatribut:
- Material: Chrome Molybdenum
- Size (mm): 400
- American Tool Universal Ball Joint PullerDeskripsi:> For removing the ball joint jurnals on track rods stabilizer etc> Simple operation due to slender lower part and 2-stage lever position
- JTC A/C Compressor Clutch Remover Kitatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Screw Dimensions: 1/2-20、1/4-20、5/16-18、M22-1.5、M24-2.0
- KYOTO TOOL (KTC) 3/8inch Sq Deep Socket 6 Angleatribut:
- Hole corner: Hexagonal
- Outlet Corner (sq.): 9.5
Daftar Harga ball joint remover Terbaru March 2026
| JTC Ball Joint Extractors | Rp639.900 |
| TEKIRO Ball Joint Separator (Treker Ball Joint) | Rp479.900 |
| Jason Disc Brake Spreader | Rp259.900 |
| monotaro Ball Joint Separator (Pickle Fork) | Rp279.900 |
| TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact) | Rp109.900 |
| JTC Ball Joint Separator for Splitting | Rp639.900 |
| Solid Tool Bearing Separator Kit | Rp2.299.900 |
| JTC Changeable Ball Joint Separator Set | Rp5.599.900 |
| Kennedy Ball Joint Separator | Rp1.699.900 |
| TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing) | Rp259.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/0aP101004010-4.jpg)

/P102250785-1.jpg)
/9pP101000349-8.jpg)




/b6P101000402-3.jpg)


/0cP101004012-7.jpg)


%203%2F8inch%20Sq%20Deep%20Socket%206%20Angle/P102177891-1.jpg)